Şubler digital pentru atelier HCT IP67 fără vârfuri de măsurare, Domeniu de măsurare: 300mm

Cod articol.: 415373 300
Produs nou
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

  • 4,90 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare

  • 24,10 € /buc.
  • 20,40 € /buc.
La cerere
În stoc
35 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Domeniu de măsurare (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Număr de baterii incluse 1 buc.
Tipul bateriei Litiu (Li)
Dimensiune internaţională Celulă buton (CR2032)
Reîncărcabilă Nein
Serie HCT
Clasă de protecție IP IP67
Denumirea producătorului Digitaler Werkstatt-Messschieber HCT IP67 ohne Messspitzen
Ambalaj Ladă / Trusă / Cutie
Zona EX nu
Alimentare cu energie Alimentat cu baterii
Suprafaţă de măsurare Lăpuit extrem de fin
Execuţie suprafaţă măsurare călit
Abatere de măsurare E MPE 0,03 mm
Citire 0,01 mm
Citire 0,0005 inch
Domeniu de măsurare min. 0 mm
Domeniu de măsurare max. 300 mm
Diametru accesoriu de măsurare interior 10 mm
Lungimea ciocului 100 mm
Cioc măsurare Nein
Tijă adâncime existentă Da
Ajustare fină Da
Tehnică de măsurare Digital
Comutare Stand-by Da
Valoarea de măsurare şi punctul de zero rămân în memorie după reactivarea din Standby Da
Decuplare automată Da
Citire comutabilă Da
Înălţime cifre afişaj LCD 11,5 mm
Interfaţă Conexiune pentru App; HCT Hoffmann Connected Tools; Interfață Bluetooth®
Standard ISO 13385
Tip de protecție / clasa de protecție Gradul de protecție IP
Tip produs Manometru de etrier pentru atelier
Poate fi calibrat da
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 415373 300
EAN / GTIN 4069515008228
Număr producător 415373 300
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Şubler digital pentru atelier IP67. Afişaj LCD uşor lizibil, cu contrast puternic, cu cifre de 11,5 mm. Construcție optimizată din punct de vedere al greutății. Durată de funcționare a bateriilor foarte mare datorită sistemului de măsurare modern, eficient din punct de vedere energetic. După 10 de minute, sistemul comută automat în modul economic şi poate fi reactivat prin simpla mişcare a cursorului. Valoarea măsurată și punctul zero sunt păstrate. Carcasă din 2 componente cu suprafaţă Haptoprene® pentru o mânuire confortabilă. Suprafețele de măsurare sunt finisate cu precizie.
Compatibil cu aplicația mobilă HCT (Hoffmann Group Connected Tools) opțională (disponibil gratuit pentru Android și iOS) și pentru aplicația HCT Windows (disponibilă pentru Windows). Se poate folosi și cu Human Interface Device (HID).

Funcţionare:

IP67: Protecţie la scufundare ocazională în apă şi protecţie la pătrunderea de praf (etanşeitate la praf) precum şi protecţie completă la atingere.

Livrare:

Inclusiv 1× baterie Cod 081560 CR2032.

Piese de schimb:

Suport baterie cod 412237 B.

Warning:

Utilizare conform destinaţiei
  • Șubler digital pentru măsurători precise ale lungimii și distanței în aplicații industriale și artizanale.
  • Aparatul este destinat exclusiv următoarelor activități de măsurare: Măsurători exterioare cu bacuri de măsurare exterioare Măsurători interioare cu bacuri de măsurare interioare Măsurători în intervalul 300 mm sau 500 mm, în funcție de model Măsurători cu o rezoluție de 0,01 mm Aparatul dispune de conexiune Bluetooth® pentru transferul datelor către dispozitive externe.

Utilizare necorespunzătoare
  • Evitaţi vibraţiile, mişcările smucite, zdruncinăturile şi lovirile.
  • Nu o utilizaţi în medii cu pericol de explozie.
  • A nu se expune la căldură excesivă, la lumina directă a soarelui sau la flacără deschisă.
  • Pentru schimbarea bateriilor, deschideţi carcasa doar de la capacul compartimentului de baterii.
  • Nu efectuaţi transformări din proprie iniţiativă.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Din aceeași serie "HCT" Vedeţi-le pe toate