Pachet HCT TorqueControl Cheie dinamometrică electronică / cheie pentru unghiul de rotație HCT și dispozitiv electronic de verificare dinamometrică HCT, Tip: 1

Cod articol.: 655004 1
Produs nou
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare

  • 91,80 € /buc.
  • 164,00 € /buc.
  • 198,00 € /buc.
  • 253,00 € /buc.
  • 1.292,00 € /buc.
La cerere
În stoc
91 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Alimentare cu energie Alimentat cu acumulator
Precizia cuplului în sens invers acelor de ceasornic 3 %
Interval cuplu min. 2,4 Nm
Precizia cuplului în sensul acelor de ceasornic 2 %
Rezoluţie de afişare 0,01 Nm
Prindere pentru capul ataşabil 9×12 mm
Precizie de măsurare a unghiului de rotaţie 1 %
Lungimea totală L 370 mm
Greutate totală 735 g
Interfaţă Bluetooth®; USB
Direcţie de strângere Dreapta-stânga
Tensiune nominală 3,6 V
Număr de acumulatoare incluse 1 buc.
Tip acumulator Litiu-ion (Li-ion)
Tensiunea acumulatorului 3,6 V
Capacitate acumulator 3,4 Ah
Indicator stare de încărcare da
Clasă de protecție IP IP40
Serie HCT
Denumirea producătorului HCT TorqueControl Bundle HCT Drehmoment-/Drehwinkelschlüssel + HCT Drehmomentprüfgerät, Typ: 1
Ambalaj Cutie din plastic
Tip de protecție / clasa de protecție Gradul de protecție IP
Lungimea pârghiei, inclusiv gabaritul de calibrare din fabrică l3 303 mm
Lungimea pârghiei fără cap atașabil l1 282 mm
Ecartament reglat pe cheia dinamometrică l2 21,1 mm
Ajustabilitatea valorii de declanşare reglabil
Unitate de măsură cuplu Nm; lbf ft
Cuplu min., Nm 2,4
Cuplu min., lbf ft 1,8
Cuplu max., Nm 12
Cuplu max., lbf ft 9
Setarea valorii de declanşare Digital reglabil
Rezoluţie unghiulară 0,1 grade
Unitate de măsură precizia unghiului de rotație Grad; Procent
Precizie de măsurare a unghiului de rotaţie 1 grad
Unităţi cuplu Nm; lbf ft; lbf in
Datele pot fi protocolate da
Limbi engleză; franceză; italiană; română; spaniolă
Aplicaţie radio HCT Mobile App; HCT Windows App; HID (Human Interface Device)
Dimensiune afişaj 2,8 inchi
Semnal de declanșare Acustic; Haptic; Optic
Feedback de declanşare; de indicare
Cuprins set
Poate fi calibrat da
Poate fi recalibrat da
Tip produs Cheie dinamometrică
Forma conectorului Pentru scule ataşabile în locaş (prindere rectangulară)
Tehnică de măsurare electronic
Funcţii de măsurare Moment de rotație; unghi de rotaţie
Afişare digital
Interval cuplu max. 12 Nm
Certificat de etalonare al producătorului da
Standard DIN EN ISO 6789

Identificare și clasificare

Cod articol 655004 1
EAN / GTIN 4069515052702
Număr producător 655004 1
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

  • Afişaj: Afişaj mare, luminos cu contrast puternic, cu imagine stabilă, de 2,8 inch, TFT, cu scală dublă. Cu afişaj pentru baterie şi pentru spaţiul de stocare. Momentul şi unghiul de rotaţie sunt vizibile simultan.
  • Afişaj: Peak (valoare maximă) şi Track (sincron).
  • Moduri: afişare moment de rotaţie; declanşare moment de rotaţie; declanşare unghi de rotaţie; declanşare moment de rotaţie cu monitorizare unghi de rotaţie; declanşare unghi de rotaţie cu monitorizarea momentului de rotaţie. Pot fi programate până la 100 de îmbinări individuale. Îmbinările filetate recurente se combină pentru a forma o secvenţă (până la 10 secvenţe, fiecare cu până la 10 îmbinări filetate). Îmbinările filetate şi secvenţele pot fi programate atât direct la cheie, cât şi, la fel de confortabil, prin aplicaţie.
  • Aplicații radio disponibile: Aplicaţia HCT Windows şi aplicaţia mobilă HCT. Dispozitivul de verificare dispune de o interfaţă bidirecţională, poate fi însă operat şi individual (fără aplicaţie).
  • Aplicații: Pentru activarea HCT Windows App, sunt necesare stickul Bluetooth®-Dongle 498999 STICK (licenţă) şi software-ul Windows App (https://hog.tools/win-app-hct). Aplicaţia mobilă HCT pentru iOS şi Android este disponibilă gratuit.
  • Spaţiu de stocare: 1000 de valori măsurate cu marcaj de timp (incl. dată şi oră). Stocarea în cheie poate fi dezactivată manual odată ce este stabilită conexiunea cu terminalul prin HID.
  • Ieşire de date: Posibil prin Bluetooth® sau prin USB-C. Prin bluetooth®: Prin aplicaţie ca fişier .csv sau direct la cheia dinamometrică prin interfaţa HID, pentru o documentare digitală simplă şi comodă. Prin interfață USB-C: Datele pot fi exportate ca fişier csv.
  • Autorizare radio: Cheia dinamometrică cu interfaţă Bluetooth® dispune de autorizare radio valabilă în toate ţările UE, Elveţia, Norvegia, Turcia, Marea Britanie, SUA şi Mexic.
  • Protecţia cu parolă: poate fi folosită ca protecţie împotriva accesului neautorizat în meniu (parola master) şi pentru asigurarea înşurubărilor şi a planurilor de execuţie. De asemenea, se setează astfel încât o lucrare ulterioară, în cazul strângerii incorecte a şurubului, să se poată realiza doar după introducerea parolei.
  • Semnalele de avertizare sunt tactile (prin vibraţii), optice (modificarea culorii pe afişaj, cu o bună vizibilitate din orice poziţie, inel 360° LED cu „funcţie de semafor”) şi acustice (buzzer). Momentul de preavertizare se reglează individual. Semnalele de avertizare tactile şi acustice pot fi dezactivate în funcţie de preferinţe.
  • Introducere simplă a dimensiunilor: Pentru scule cu măsură fixă modificată trebuie să se introducă doar valoarea nouă. Nu mai este necesară convertirea complexă cu formule.
  • Clasă de protecţie IP40.
  • Mânerul din două componente al cheilor dinamometrice/pentru unghi de rotaţie asigură o ergonomie specială şi un grad ridicat de transmitere a forţei.
  • Rezistent la uleiuri, unsori, carburanţi, lichide de frână şi Skydrol.
  • Limbi: germană, engleză, spaniolă, italiană, franceză.
  • Reglaj standard: Este posibilă resetarea la valorile reglajului standard.
  • Ora şi data sunt actualizate la cheie automat, de îndată ce este realizată conexiunea cu aplicaţia.
  • Afişarea versiunii de software cu număr de serie, contor de sarcină şi dată de calibrare.
  • Reamintire a necesităţii de calibrare după numărul de solicitări.

Precizie combinată cu control – pentru siguranță maximă la fiecare înșurubare.
Acest pachet combină cheia dinamometrică HCT cod 655010 de înaltă calitate cu dispozitivul electronic de verificare dinamometrică HCT cod 654410 corespunzător, oferind astfel o soluție completă pentru strângerea controlată și verificarea periodică a momentelor. Dispozitivul de verificare permite verificarea rapidă și fiabilă a cuplurilor setate direct la fața locului sau pe banca de testare.
Unitate de măsură: Nm, lbfft, lbfin.

Avantaj:

La utilizarea dispozitivului de verificare dinamometrică HCT în combinaţie cu o cheie dinamometrică HCT:
  • Afişarea simultană a valorilor măsurate la cheia dinamometrică HCT şi la dispozitivul de verificare dinamometrică HCT, pe display-ul celui din urmă.
  • Afişarea şi evaluarea automată a valorilor de vârf obţinute la cheia dinamometrică HCT şi la dispozitivul de verificare dinamometrică HCT.
  • Cheile dinamometrice HCT blocate de suprasarcină pot fi reactivate cu ajutorul dispozitivului de verificare dinamometrică. (După activare, se recomandă calibrarea cheilor dinamometrice HCT).

HCT - Hoffmann Connected Tools
Avantajele transmiterii radio cu bluetooth:
  • Transfer simplu de date: Printr-o apăsare de buton, rezultatul măsurătorii este trimis direct către aplicaţia dumneavoastră PC (de ex. Excel sau Word) sau către smartphone-ul dumneavoastră - niciun Dongle necesar.
  • Libertate de mişcare: Niciun cablu de transmitere a datelor deranjant.
  • Autonomie locală: Măsurătorile sunt realizate direct pe maşină şi transmisie prin radio către aplicaţia dumneavoastră.
  • Transmitere sigură a datelor: Fără erori de citire sau de transfer - este posibilă interconectarea mai multor instrumente de măsurare.

Standard:

Verificat conform DIN EN ISO 6789.

Precizie:

Moment de rotaţie: În sens orar ±2 %, în sens antiorar ±3 %.
Unghi de răsucire: ±1° pentru intervalul de măsurare de până la 100°, ±1 % pentru intervalul de măsurare de la 100°.

Date de utilizare:

Legendă pentru desen și formulă:

l1 = lungimea pârghiei fără cap atașabil
l2 = măsură fixă ajustată la cheia dinamometrică
l3 = lungimea pârghiei, inclusiv măsură fixă de calibrare
l4 = măsură fixă a capului atașabil
L = lungimea totală a sculei
T1 = moment de rotație care trebuie setat
T2 = moment de rotaţie specificat

Livrare:

Cablu de date USB-C, adaptor cu clichet cu extractor, 1 acumulator Li-Ion uzual tip 18650 3,6V / 3400 mAh (încărcabil direct la sculă prin fişa USB-C). Inclusiv cutie de plastic rezistentă.
Cheie dinamometrică electronică / cheie pentru unghiul de rotație cod 655010 12 și Dispozitiv electronic de verificare dinamometrică cod 654410 12.

Notă:

Datele tehnice se referă la cheia dinamometrică electronică / cheia pentru unghiul de rotație cod 655010.
Acumulatoare suplimentare recomandate disponibile la Cod 081574 Ref. 3500. Încărcător pentru 4 acumulatoare disponibil opţional la: 081590 Ref. 4ULTRA. Un suport pentru montarea sau suspensia cheii dinamometrice este disponibil cu codul 655039 măr. 1.

Warning:

Utilizare conform destinaţiei
  • Pentru strângerea şi slăbirea controlată a şuruburilor şi piuliţelor.
  • Pentru strângere spre stânga şi spre dreapta.
  • Respectaţi măsura fixă a capului ataşabil utilizat sau a prelungitorului şi faceţi ajustarea corespunzătoare.
  • Pentru uz industrial.
  • Înainte de utilizare, lăsaţi minimum 30 de minute la temperatura camerei.
  • Utilizaţi doar dacă aveţi o poziţie stabilă şi o libertate de mişcare suficientă.
  • Păstraţi mânerul curat.
  • Dacă este murdar, curăţaţi-l înainte de utilizare.
  • Înainte de utilizare verificaţi dacă starea de funcţionare este perfectă din punct de vedere tehnic şi sigură din punct de vedere operaţional.
  • Folosiţi-l doar dacă este în stare tehnică bună şi sigur pentru funcţionare.
  • În cazul căderii sau lovirii de alte obiecte, folosiţi scula din nou numai după verificarea şi calibrarea integrală.
  • Utilizaţi-o doar în combinaţie cu capete ataşabile potrivite ca formă şi mod de executare.
  • Calibraţi şi ajustaţi în mod regulat.
  • Acoperiţi întotdeauna fişele nefolosite.
Utilizare necorespunzătoare
  • Evitaţi vibraţiile, mişcările smucite, zdruncinăturile şi lovirile.
  • Nu depăşiţi cuplul maxim al cheii dinamometrice, bitului de cheie tubulară, capului ataşabil şi al îmbinării cu şurub.
  • Nu utilizaţi ca instrument de lovire, nu aruncaţi.
  • Pentru schimbarea bateriilor, deschideţi carcasa doar de la capacul compartimentului de baterii.
  • Nu o utilizaţi în medii cu pericol de explozie.
  • A nu se expune la căldură excesivă, la lumina directă a soarelui, la flacără deschisă sau la lichide.
  • Nu operați în exterior şi în încăperi cu umiditate ridicată a aerului.
  • Nu executaţi din proprie iniţiativă modificări şi transformări.