Compactor de beton de înaltă frecvență MXF CVHF-0

Cod articol.: 4933498132
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Număr de acumulatoare incluse 0 buc.
Tip acumulator Litiu-ion (Li-ion)
Tensiunea acumulatorului 72 V
Serie MX FUEL
Denumirea producătorului MXF CVHF-0 Hochfrequenzbetonverdichter
Ambalaj Cutie de carton
Alimentare cu energie Alimentat cu acumulator
Greutate 5,9 kg

Identificare și clasificare

Cod articol 4933498132
EAN / GTIN 4058546512927
Număr producător 4933498132
Producător/responsabil Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descriere

Descriere:

  • Compactorul de beton de înaltă frecvență MX FUEL™ este soluția ideală pentru lucrul pe suprafețe mai mari. Acesta furnizează aceeași putere ca un aparat de curent alternativ, fără a fi nevoie să instalați cabluri sau să utilizați o priză la fața locului
  • Compactează până la 55 m³ de beton cu 1x baterie MXF XC608
  • Pornirea prin buton oferă putere instantanee, eliminând mișcările repetitive ale unei porniri prin tragere și reducând timpii morți, astfel încât să vă puteți face treaba mai repede fără a sacrifica puterea și durata de funcționare pe care le așteptați
  • Designul modular facilitează îndepărtarea curelei de rucsac pentru pereți și coloane
  • Design modular - de la rucsac la unealtă de mână cu un singur clic
  • Arbori cu o lungime de la 1,5 m la 10 m fără pierderi de performanță
  • Telecomanda fără fir vă permite să porniți mașina de la o distanță de până la 9 m, oferindu-vă mai multă libertate atunci când utilizați arbori lungi
  • Accesoriile sistemului, capetele și arborii sunt disponibile separat
  • Bazându-se pe punctele forte ale tehnologiei FUEL™, MX FUEL™ atinge un nou nivel de performanță a bateriei. Mașinile din această clasă de performanță sunt destinate utilizării în sarcini care anterior erau în principal domeniul dispozitivelor pe benzină sau cu aer comprimat. Noua tehnologie a bateriilor face posibilă lucrul în locuri în care acest lucru era posibil înainte doar într-o măsură limitată sau cu costuri mari. Mașinile de pe platforma MX FUEL™ oferă întregul confort al tehnologiei cu baterii și reduc impactul zgomotului, al emisiilor de gaze de eșapament și al vibrațiilor. În viitor, multe lucrări vor putea fi efectuate mai sigur, mai silențios și mai eficient în general
  • ONE-KEY™ Tool Tracking și Tool Security oferă o platformă gratuită de urmărire bazată pe cloud și de gestionare a activelor pentru instrumentele dvs. ONE-KEY™ oferă, de asemenea, o blocare de la distanță a sculelor. Controlul sculei permite reglarea precisă a sculei în funcție de aplicație

Caracteristică:

  • Acumulator: Li-ion
  • Numărul de baterii furnizate: 0
  • Podele: Da
  • Livrat în: în cutie
  • Greutate: 5,9kg
  • Plăci de bază: Da
  • coloane: Da
  • Tensiune: 72 V
  • Număr ONU: UN 3481 Clasa 9

Livrare:

Fără baterii incluse, fără încărcător inclus, în cutie