Compactador de hormigón de alta frecuencia MXF CVHF-0

Número de artículo: 4933498132
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Cantidad de baterías contenidas 0 ud.
Tipo batería Ion de litio (Li-Ion)
Tensión de batería 72 V
Serie MX FUEL
Denominación del fabricante MXF CVHF-0 Hochfrequenzbetonverdichter
Embalaje Cartón
Suministro de energía Funcionamiento con batería
Peso 5,9 kg

Identificación y clasificación

Número de artículo 4933498132
EAN / GTIN 4058546512927
Número del fabricante 4933498132
Fabricante/responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descripción

Descripción:

  • La compactadora de hormigón de alta frecuencia MX FUEL™ es la solución ideal para trabajar en superficies más grandes. Suministra la misma potencia que un aparato de CA sin necesidad de tender cables ni utilizar una toma de corriente in situ.
  • Compacta hasta 55 m³ de hormigón con 1 batería MXF XC608
  • El arranque por botón proporciona potencia instantánea, eliminando los movimientos repetitivos de un arranque por tracción y reduciendo el tiempo de inactividad, para que pueda realizar su trabajo más rápido sin sacrificar la potencia y el tiempo de funcionamiento que espera.
  • El diseño modular facilita la extracción de la correa de la mochila para paredes y columnas
  • Diseño modular: de mochila a herramienta de mano con un solo clic
  • Ejes de 1,5 m a 10 m de longitud sin pérdida de rendimiento
  • El mando a distancia inalámbrico le permite encender la máquina desde una distancia de hasta 9 m, lo que le da más libertad al utilizar ejes largos
  • Los accesorios del sistema, cabezales y ejes están disponibles por separado
  • Basándose en los puntos fuertes de la tecnología FUEL™, MX FUEL™ alcanza un nuevo nivel de rendimiento de la batería. Las máquinas de esta clase de rendimiento se destinan a tareas que antes eran principalmente del dominio de los dispositivos de gasolina o aire comprimido. La nueva tecnología de baterías permite trabajar en lugares donde antes sólo era posible de forma limitada o a un coste muy elevado. Las máquinas de la plataforma MX FUEL™ ofrecen toda la comodidad de la tecnología de batería y reducen el impacto del ruido, las emisiones de escape y las vibraciones. En el futuro, muchos trabajos podrán realizarse de forma más segura, silenciosa y eficiente en general.
  • ONE-KEY™ Tool Tracking and Tool Security proporciona una plataforma gratuita de seguimiento y gestión de activos basada en la nube para sus herramientas. ONE-KEY™ también ofrece un bloqueo remoto de la herramienta. El control de la herramienta permite un ajuste preciso de la herramienta a la aplicación

Característica:

  • Batería: Li-ion
  • Número de baterías suministradas: 0
  • Suelos: Sí
  • Entregado: en caja de cartón
  • Peso: 5,9 kg
  • Placas base: Sí
  • columnas: Sí
  • Tensión: 72 V
  • Número UN: UN 3481 Clase 9

Volumen de suministro:

No hay baterías en el suministro estándar, no hay cargador en el suministro estándar, en la caja