{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Număr de acumulatoare incluse | 2 buc. | |
| Baterie înlocuibilă | da | |
| Tip acumulator | Litiu-ion (Li-ion) | |
| Tensiunea acumulatorului | 72 V | |
| Capacitate acumulator | 12 Ah | |
| Durată de funcţionare | 0,42 h | |
| Timp de încărcare per acumulator | 1,08 h | |
| Serie | MX FUEL | |
| Denumirea producătorului | Akku-Flügelglätter 900mm; MXF WBT90-123 | |
| Ambalaj | Cutie de carton | |
| Politică / etichetare | Marcaj CE | |
| Alimentare cu energie | Alimentat cu acumulator | |
| Diametru disc de șlefuire | 914 mm | |
| Diametru sculă de polizare max. | 914 mm | |
| Turație min. | 60 min-1 | |
| Turaţie max. | 130 min-1 | |
| Frecvență min. | 60 min-1 | |
| Frecvență max. | 130 min-1 | |
| Model constructiv motor | Motor CE fără perii | |
| Particularitate | Heavy Duty; Preselectare electronică a turaţiei; amortizarea vibraţiilor; Întrerupător de siguranţă | |
| Domeniu de utilizare | Heavy Duty | |
| Tip produs | Polizor | |
| Lungimea totală | 1.600 mm | |
| Lăţime totală | 939 mm | |
| Înălţimea totală | 1.028 mm | |
| Greutate totală | 80 kg |
| Cod articol | 4933493602 | |
| EAN / GTIN | 4058546484736 | |
| Număr producător | 4933493602 | |
| Producător/responsabil | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de |