MXFPC50-0 Placă vibratoare alimentată cu baterie

Cod articol.: 4933493267
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Număr de acumulatoare incluse 0 buc.
Tip acumulator Litiu-ion (Li-ion)
Tensiunea acumulatorului 72 V
Serie MX FUEL
Denumirea producătorului Akku-Rüttelplatte; MXFPC50-0
Ambalaj Cutie de carton
Alimentare cu energie Alimentat cu acumulator
Tip produs Suflantă
Nivel 2
Lungimea totală 558 mm
Lăţimea totală 508 mm
Înălţimea totală 584 mm
Greutate totală 79 kg
Viteză ventilator 26 km/h

Identificare și clasificare

Cod articol 4933493267
EAN / GTIN 4058546481384
Număr producător 4933493267
L-Număr L01870 118834
Producător/responsabil Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descriere

Descriere:

  • Prima placă vibratoare reversibilă din clasa de greutate
  • Viteză mare de 26 m/min fără a sacrifica forța de compactare
  • 2 moduri de viteză oferă controlul final al utilizatorului și viteza dorită pentru mai multă eficiență
  • Buton de control accesibil pe mâner
  • Mâner pliabil pentru schimbarea ușoară a direcției
  • Mâner pliabil pentru transport ușor și depozitare eficientă la fața locului
  • Compactează până la 325 m²/ 40 de minute cu o încărcare a bateriei MXF HD812
  • Performanță echivalentă cu cea a petrolului pentru un risc redus pentru sănătate
  • Rezervor de apă, dispozitiv de alunecare a tencuielii și anvelope de transport disponibile separat
  • Indicatorul nivelului de încărcare a bateriei arată timpul de funcționare rămas
  • Bazându-se pe punctele forte ale tehnologiei FUEL™, MX FUEL™ atinge un nou nivel de performanță a bateriei. Mașinile din această clasă de performanță sunt destinate utilizării în sarcini care anterior erau în principal domeniul dispozitivelor pe benzină sau cu aer comprimat. Noua tehnologie a bateriilor face posibilă lucrul în locuri în care acest lucru era posibil înainte doar într-o măsură limitată sau cu costuri mari. Mașinile de pe platforma MX FUEL™ oferă întregul confort al tehnologiei cu baterii și reduc impactul zgomotului, al emisiilor de gaze de eșapament și al vibrațiilor. În viitor, multe lucrări vor putea fi efectuate mai sigur, mai silențios și mai eficient în general
  • ONE-KEY™ Tool Tracking și Tool Security oferă o platformă gratuită de urmărire bazată pe cloud și de gestionare a activelor pentru instrumentele dvs. ONE-KEY™ oferă, de asemenea, o blocare de la distanță a sculelor

Caracteristică:

  • Acumulator: Li-ion
  • Numărul de baterii furnizate: 0
  • Livrat în: în cutie
  • Viteză: 26 m/min
  • Setări de viteză: 2
  • Greutate cu acumulator: 79 (MXF HD812) EPTA KG
  • Direcţie de rulare: Reversibil
  • Lățimea plăcii: 508 mm
  • Lungime blat de lucru: 558 mm
  • Tensiune: 72 V
  • Număr ONU: UN 3481 Clasa 9 P903 Li-Ion
  • Înălțimea sculei cu mânerul pliat: 584 mm
  • forță centrifugă: 16kN

Livrare:

Fără baterii incluse, fără încărcător inclus, în cutie