Vysokofrekvenční zhutňovač betonu MXF CVHF-0

Artiklové číslo: 4933498132
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Počet obsažených akumulátorů 0 ks
Typ akumulátoru Lithium-iontová (Li-Ion)
Napětí akumulátorů 72 V
Řada MX FUEL
Označení výrobce MXF CVHF-0 Hochfrequenzbetonverdichter
Obal Karton
Zásobování energií Provoz s akumulátorem
Hmotnost 5,9 kg

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4933498132
EAN / GTIN 4058546512927
Číslo výrobce 4933498132
Výrobce/odpovědná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Popis:

  • Vysokofrekvenční zhutňovač betonu MX FUEL™ je ideálním řešením pro práci na větších plochách. Poskytuje stejný výkon jako střídavá jednotka bez nutnosti pokládat kabely nebo používat zásuvku na místě.
  • Zhutní až 55 m³ betonu s 1x baterií MXF XC608.
  • Tlačítkový start poskytuje okamžitý výkon, čímž se eliminují opakované pohyby při startování tahem a zkracují se prostoje, takže můžete pracovat rychleji, aniž byste museli obětovat očekávaný výkon a dobu provozu.
  • Modulární konstrukce umožňuje snadno odejmout popruh batohu pro stěny a sloupy.
  • Modulární konstrukce - z batohu na ruční nářadí jediným kliknutím
  • Hřídele o délce od 1,5 m do 10 m bez ztráty výkonu
  • Bezdrátové dálkové ovládání umožňuje zapnout stroj ze vzdálenosti až 9 m, což vám dává větší volnost při používání dlouhých hřídelí.
  • Systémové příslušenství, hlavy a hřídele jsou k dispozici samostatně.
  • Na základě silných stránek technologie FUEL™ dosahuje MX FUEL™ nové úrovně výkonu baterie. Stroje této výkonnostní třídy jsou určeny k použití při úkolech, které byly dříve doménou především benzinových zařízení nebo zařízení na stlačený vzduch. Nová technologie baterií umožňuje pracovat v místech, kde to dříve bylo možné jen v omezené míře nebo s velkými náklady. Stroje na platformě MX FUEL™ nabízejí veškeré pohodlí bateriové technologie a snižují dopady hluku, emisí výfukových plynů a vibrací. V budoucnu lze mnoho prací provádět bezpečněji, tišeji a celkově efektivněji.
  • ONE-KEY™ Tool Tracking and Tool Security poskytuje bezplatnou platformu pro sledování a správu majetku v cloudu pro vaše nástroje. ONE-KEY™ nabízí také vzdálený zámek nářadí. Ovládání nástroje umožňuje přesné nastavení nástroje na aplikaci

Charakteristika:

  • Akumulátor: Li-ion
  • Počet dodaných baterií: 0
  • Podlahy: Ano
  • Doručeno do: v krabici
  • Hmotnost: 5,9kg
  • Základní desky: Ano
  • sloupy: Ano
  • Napětí: 72 V
  • Číslo UN: UN 3481 třída 9

Rozsah dodávky:

Žádné baterie v rozsah dodávky, žádný nabíječka v rozsah dodávky, v krabici