MXF WBT90-0 Fierăstrău fără fir 900mm

Cod articol.: 4933498326
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Număr de acumulatoare incluse 0 buc.
Tip acumulator Litiu-ion (Li-ion)
Tensiunea acumulatorului 72 V
Durată de funcţionare 0,42 h
Serie MX FUEL
Denumirea producătorului Akku-Flügelglätter 900mm; MXF WBT90-0
Ambalaj Cutie de carton
Politică / etichetare Marcaj CE
Alimentare cu energie Alimentat cu acumulator
Diametru sculă de polizare max. 914 mm
Turație min. 60 min-1
Turaţie max. 130 min-1
Interfaţă OneKey™
Particularitate Mâner ergonomic; Turaţie variabilă; amortizarea vibraţiilor; Întrerupător de siguranţă
Tip produs Polizor
Lungimea totală 1.600 mm
Lăţime totală 939 mm
Înălţimea totală 1.028 mm
Greutate totală 80 kg

Identificare și clasificare

Cod articol 4933498326
EAN / GTIN 4058546521950
Număr producător 4933498326
Producător/responsabil Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descriere

Descriere:

  • Oferă un finisaj neted și echilibrat cu o putere de 5 CP
  • AUTOSTOP™ pentru o protecție îmbunătățită a utilizatorului
  • Până la 25 de minute de funcționare per încărcare
  • Lamă variabilă, viteza maximă a lamei până la 130 rpm
  • Control ergonomic al vitezei pentru un control optim
  • Reglarea înălțimii mânerului pentru mai mult confort
  • Roată de reglare fină pentru reglarea precisă a unghiului de deschidere
  • Cârlig de ridicare pentru o mai bună manevrabilitate pe șantier
  • Bazându-se pe punctele forte ale tehnologiei FUEL™, sistemul MX FUEL™ atinge un nou nivel de performanță fără fir. Cu accent pe alimentarea cu benzină, cu cablu și pneumatică, aceste unelte oferă rezultate fără pericolele asociate cu emisiile, zgomotul, vibrațiile, pericolul de împiedicare și frustrarea sarcinilor complexe de întreținere
  • Urmărirea uneltelor ONE-KEY™ oferă o rețea gratuită de urmărire bazată pe cloud și o platformă de gestionare a inventarului pentru uneltele dumneavoastră. ONE-KEY™ oferă, de asemenea, o funcție de blocare de la distanță

Caracteristică:

  • Acumulator: Li-ion
  • Numărul de baterii furnizate: 0
  • Lăţime: 939 mm
  • Diametru: 914 mm
  • Livrat în: în cutie
  • Greutate cu acumulator: 80 (MXF HD812) EPTA KG
  • Înălţime: 1028 mm
  • Lungime: 1600 mm
  • Turaţie de mers în gol: 60 - 130 min-1
  • turația motorului: 1600 - 3600 rpm
  • Tensiune: 72 V
  • Număr ONU: UN 3481 Clasa 9

Livrare:

1 set de aripi combinate (4 bucăți)