• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

MXF CVHF-0 Hochfrequenzbetonverdichter

Artikel-Nr.: 4933498132
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl enthaltener Akkus 0 St.
Akkuart Lithium-Ion (Li-Ion)
Akkuspannung 72 V
Serie MX FUEL
Herstellerbezeichnung MXF CVHF-0 Hochfrequenzbetonverdichter
Verpackung Karton
Energieversorgung Akkubetrieben
Gewicht 5,9 kg

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 4933498132
EAN / GTIN 4058546512927
Herstellernummer 4933498132
Hersteller/verantwortliche Person Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Der MX FUEL™ Hochfrequenzbetonverdichter ist die ideale Lösung für die Arbeit auf größeren Flächen. Er liefert eine Leistung wie bei einem Wechselstromgerät, ohne dass Kabel verlegt werden müssen oder auf der Baustelle eine Steckdose benötigt wird
  • Verdichtet bis zu 55 m³ Beton mit 1x MXF XC608 Akku
  • Der Start per Knopfdruck liefert sofortigen Strom, wodurch die sich wiederholenden Bewegungen eines Zugstarts entfallen und die Ausfallzeiten reduziert werden, so dass Sie Ihre Arbeit schneller erledigen können ohne auf die erwartete Leistung und Laufzeit verzichten zu müssen
  • Das modulare Design macht es einfach, den Rucksackgurt für Wände und Säulen zu entfernen
  • Modulares Design - mit nur einem Klick vom Rucksack zum Handwerkzeug
  • Wellen von 1.5 m bis zu 10 m Länge ohne Leistungseinbußen
  • Mit der kabellosen Fernbedienung können Sie die Maschine aus einer Entfernung von bis zu 9 m einschalten und haben so mehr Freiheit bei der Verwendung langer Wellen
  • Systemzubehör, Köpfe und Wellen sind separat erhältlich
  • Aufbauend auf den Stärken der FUEL™ Technologie erreicht MX FUEL™ ein neues Level der Akkuleistung. Die Maschinen dieser Leistungsklasse sollen bei Aufgaben zum Einsatz kommen, die bisher vor allem die Domäne von Benzin- oder Druckluftgeräten waren. Die neue Akkutechnik ermöglicht entsprechende Arbeiten auch dort, wo das bisher nur eingeschränkt oder unter großem Aufwand möglich war. Die Maschinen auf der MX FUEL™ Plattform bieten den vollen Komfort der Akkutechnologie und reduzieren die Belastung durch Emission von Lärm, Abgasen und Vibrationen. Viele Arbeiten können künftig sicherer, leiser und insgesamt effizienter ausgeführt werden
  • ONE-KEY™ Tool-Tracking und Tool-Security bietet eine kostenlose cloudbasierte Tracking- und Bestandsverwaltungsplattform für Ihre Werkzeuge. ONE-KEY™ bietet zusätzlich eine ferngesteuerte Werkzeugsperre. Die Werkzeugkontrolle ermöglicht eine präzise Anpassung des Werkzeugs an die jeweilige Anwendung

Merkmal:

  • Akku: Li-ion
  • Anzahl mitgelieferter Akkus: 0
  • Böden: Ja
  • Geliefert in: im Karton
  • Gewicht: 5.9 kg
  • Grundplatten: Ja
  • Säulen: Ja
  • Spannung: 72 V
  • UN-Nummer: UN 3481 Class 9

Lieferumfang:

Keine Akkus im Lieferumfang enthalten, Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten, im Karton

Passende Produkte

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb