{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Tensiune nominală | 72 V | |
| Liczba dołączonych akumulatorów | 1 szt. | |
| Rodzaj akumulatora | Litiu-ion (Li-ion) | |
| Tensiunea acumulatorului | 72 V | |
| Pojemność akumulatora | 6 Ah | |
| Czas pracy | 12 h | |
| Serie | MX FUEL | |
| Stopień ochrony IP | IP56 | |
| Denumirea producătorului | Akku-Baustellenstrahler; MXFTLIC; Tower Light | |
| Opakowanie | Cutie de carton | |
| Bezstopniowe ściemnianie | nein | |
| Liczba stopni jasności | 3 | |
| Strumień światła min. | 5 000 lm | |
| Strumień światła maks. | 15 000 lm | |
| Min. czas świecenia | 4 h | |
| Maks. czas świecenia | 12 h | |
| Temperatura barwy maks. | 4 000 K | |
| Alimentare cu energie | Alimentat cu acumulator | |
| Stopień ochrony / klasa ochrony | Gradul de protecție IP | |
| Rodzaj produktu | Reflector | |
| Wysokość całkowita | 2 130 mm | |
| Materiał | plastic | |
| Masa całkowita | 21 800 g | |
| Regulacja jasności | ja | |
| Regulowana temperatura barwy | nein | |
| Kolor światła | Alb neutru | |
| CRI (wskaźnik oddawania barw) | 70 | |
| Rodzaj oświetlenia | LED |
| Cod articol | 4933498072 | |
| EAN / GTIN | 4058546512323 | |
| Număr producător | 4933498072 | |
| L-Număr | L01870 118552 | |
| Producător/responsabil | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de |