838 TA Aparat digital rapid, de măsurat grosimi, de exterior 0-10 mm valoarea de divizare a scalei 0,005 mm adâncime de măsurare 35 mm

Cod articol.: 4495550
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Marameter
Afişare Analog
Valoarea diviziunii de gradaţie 0,005 mm
Cadran rotativ da
Indicatoare de toleranţă reglabile da
Forța de măsurare min. 0,8 N
Forța de măsurare max. 1,2 N
Acurateţe la repetare 0,005 mm
Eroare de toleranţă 0,015 mm
Tip produs Buton rapid exterior
Diametru bilă de palpare 1,5 mm
Material bilă palpare Carbură
Adâncime de măsurare max. L 35 mm
Lungime contact de măsurare sus 19,1 mm
Lungime contact de măsurare jos 18,6 mm
Cu manometru da

Identificare și clasificare

Cod articol 4495550
EAN / GTIN 4059192022051
Număr producător 4495550
L-Număr L40100 1641
Producător/responsabil MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Descriere

Execuţie:

  • Contacte de măsurare realizate din metal dur
  • Dispozitiv de măsurare absolută
  • Marci de toleranță ușor de recunoscut

Descriere:

Calibru de măsurat extern Marameter 838 TA Domeniu de măsurare: 0 - 10
  • Intervalul de scală_mm: 0,005 mm
  • Adâncimea de măsurare mm: 35
Conţinut: Raport de testare

Caracteristică:

  • Aplicație: Pentru măsurarea grosimilor și a grosimilor pereților Foarte la îndemână
  • Tipul de calibrare: Necalibrată
  • Denumirea grupului de produse: Marameter
  • Denumirea produsului: Sondă externă
  • Denumirea grupului de produse: Dispozitive de măsurare indicatoare
  • Tipul de produs: 838 TA
  • Forța de măsurare (text): 0.8 - 1.2
  • Domeniul de măsurare: 0 - 10 mm
  • Dimensiunea L: 35 mm
  • Adâncimea de măsurare în mm: 35 mm
  • Dimensiunea Hb: 19.1 mm
  • Lungimea contactului de măsurare (mobil) mm: 19.1 mm
  • Dimensiunea Hf: 18.6 mm
  • Lungimea contactului de măsurare (fix) mm: 18.6 mm
  • Dimensiunea D: 1.5 mm
  • Diametrul bilei de contact de măsurare în mm: 1.5 mm
  • Limita de eroare (mm): 0.015 mm
  • Gradație_mm: 0.005
  • Repetabilitate mm: 0.005 mm