838 TA Aparat digital rapid, de măsurat grosimi, de exterior 0-50 mm valoarea de divizare a scalei 0,05 mm adâncime de măsurare 169 mm

Cod articol.: 4495556
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 4495556
EAN / GTIN 4059192022099
Număr producător 4495556
L-Număr L40080 2593
Producător/responsabil MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Descriere

Execuţie:

  • Contacte de măsurare realizate din metal dur
  • Dispozitiv de măsurare absolută
  • Marci de toleranță ușor de recunoscut

Descriere:

Calibru de măsurat extern Marameter 838 TA Domeniu de măsurare: 0 - 50
  • Intervalul de scală_mm: 0,05 mm
  • Adâncimea de măsurare mm: 169
Conţinut: Raport de încercare

Caracteristică:

  • Aplicație: Pentru măsurarea grosimilor și a grosimilor pereților Foarte la îndemână
  • Tipul de calibrare: Necalibrată
  • Denumirea grupului de produse: Marameter
  • Denumirea produsului: Sondă externă
  • Denumirea grupului de produse: Dispozitive de măsurare indicatoare
  • Tipul de produs: 838 TA
  • Forța de măsurare (text): 0.8 - 1.7
  • Domeniul de măsurare: 0 - 50 mm
  • Dimensiunea L: 169 mm
  • Adâncimea de măsurare în mm: 169 mm
  • Dimensiunea Hb: 30 mm
  • Lungimea contactului de măsurare (mobil) mm: 30 mm
  • Lungimea contactului de măsurare (fix) mm: 4.4 mm
  • Dimensiunea Hf: 4.3 mm
  • Dimensiunea D: 3 mm
  • Diametrul bilei de contact de măsurare în mm: 3 mm
  • Limita de eroare (mm): 0.05 mm
  • Gradație_mm: 0.05
  • Repetabilitate mm: 0.025 mm