838 TA Aparat digital rapid, de măsurat grosimi, de exterior 0-20 mm valoarea de divizare a scalei 0,01 mm adâncime de măsurare 85 mm

Cod articol.: 4495552
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Serie Marameter
Afişare Analog
Valoarea diviziunii de gradaţie 0,01 mm
Cadran rotativ da
Indicatoare de toleranţă reglabile da
Forța de măsurare min. 1,1 N
Forța de măsurare max. 1,6 N
Acurateţe la repetare 0,01 mm
Eroare de toleranţă 0,03 mm
Tip produs Buton rapid exterior
Diametru bilă de palpare 1,5 mm
Material bilă palpare Carbură
Adâncime de măsurare max. L 85 mm
Lungime contact de măsurare sus 24,6 mm
Lungime contact de măsurare jos 2,5 mm
cu manometru da

Identificare și clasificare

Cod articol 4495552
EAN / GTIN 4059192022075
Număr producător 4495552
L-Număr L40100 1643
Producător/responsabil MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Descriere

Execuţie:

  • Contacte de măsurare realizate din metal dur
  • Dispozitiv de măsurare absolută
  • Marci de toleranță ușor de recunoscut

Descriere:

Palpator extern Marameter 838 TA Domeniu de măsurare: 0 - 20
  • Intervalul de scală_mm: 0,01 mm
  • Adâncimea de măsurare mm: 85
Conţinut: Raport de testare

Caracteristică:

  • Aplicație: Pentru măsurarea grosimilor și a grosimilor pereților Foarte la îndemână
  • Tipul de calibrare: Necalibrată
  • Denumirea grupului de produse: Marameter
  • Denumirea produsului: Sondă externă
  • Denumirea grupului de produse: Dispozitive de măsurare indicatoare
  • Tipul de produs: 838 TA
  • Forța de măsurare (text): 1.1 - 1.6
  • Domeniul de măsurare: 0 - 20 mm
  • Dimensiunea L: 85 mm
  • Adâncimea de măsurare în mm: 85 mm
  • Dimensiunea Hb: 24.6 mm
  • Lungimea contactului de măsurare (mobil) mm: 24.6 mm
  • Dimensiunea Hf: 2.5 mm
  • Lungimea contactului de măsurare (fix) mm: 2.5 mm
  • Dimensiunea D: 1.5 mm
  • Diametrul bilei de contact de măsurare în mm: 1.5 mm
  • Limita de eroare (mm): 0.03 mm
  • Gradație_mm: 0.01
  • Repetabilitate mm: 0.01 mm