{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Serie | Marameter | |
| Afişare | Analog | |
| Valoarea diviziunii de gradaţie | 0,05 mm | |
| Cadran rotativ | da | |
| Indicatoare de toleranţă reglabile | da | |
| Forța de măsurare min. | 0,8 N | |
| Forța de măsurare max. | 1,7 N | |
| Acurateţe la repetare | 0,025 mm | |
| Eroare de toleranţă | 0,05 mm | |
| Tip produs | Buton rapid exterior | |
| Diametru bilă de palpare | 3 mm | |
| Material bilă palpare | Carbură | |
| Adâncime de măsurare max. L | 167 mm | |
| Lungime contact de măsurare sus | 30 mm | |
| Lungime contact de măsurare jos | 30 mm | |
| cu manometru | da |
| Cod articol | 4495555 | |
| EAN / GTIN | 4059192022082 | |
| Număr producător | 4495555 | |
| L-Număr | L40080 1834 | |
| Producător/responsabil | MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de |