Şină de bază, Tip: 360

Cod articol: 361115 360
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
5 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Execuţie: Sistem de strângere în punctul zero

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Xpent
Execuţie Sistem de strângere în punctul zero
Lungime L 362 mm
Lăţime B 100 mm
Înălţime H 40 mm
Greutate 8,5 kg
Număr de găuri ZC 2
Recomandat pentru codul de culoare Xpent0
Tip produs Accesoriu de aliniere

Identificare și clasificare

Cod articol 361115 360
EAN / GTIN 4045197848956
Număr producător 361115 360
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Complet călit şi rectificat. Scală gravată cu laser pentru poziţionarea prealabilă a modulelor de strângere. Canal lateral pentru gheare de strângere şi canale transversale pentru alinierea pe masa maşinii.
Dispozitivul de fixare pe 5 axe este compus modular. Componentele principale sunt module de strângere Cod 361105361110, şine de bază Cod 361115, arbore Cod 361119, prelungitor arbore Cod 361120 şi bacurile Cod 361123361137.

Adaptat pentru:

Module de strângere Cod 361105361110.

Accesorii opţionale:

Bride de strângere Cod 361165, placă adaptoare pentru GARANT ZeroClamp Cod 361170, bolţuri de pretensionare Cod 360025 Ref. 18M16 şi Ref. 18M16/138.

Notă:

Găuri GARANT ZeroClamp disponibile la cerere de la Ref. 650.
Piuliţe T compatibile se găsesc la Cod 375365.