{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Serie |
Xpent
|
|
| Denominación del fabricante |
Basisschiene, Typ: 360
|
|
| Longitud total mín. L |
362 mm
|
|
| Anchura total B |
100 mm
|
|
| Altura total H |
40 mm
|
|
| Mordazas intercambiables |
no
|
|
| Con perforación |
sí
|
|
| Número de taladros |
2 ud.
|
|
| Orientable |
no
|
|
| Modelo |
Sistema de sujeción de punto cero
|
|
| Peso |
8,5 kg
|
|
| Superficie |
rectificado/a; templado
|
|
| Tipo de producto |
Dispositivo auxiliar de alineación
|
| Número de artículo | 361115 360 | |
| EAN / GTIN | 4045197848956 | |
| Número del fabricante | 361115 360 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |