Placă adaptoare, Pentru tip: 360

Cod articol.: 361170 360
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Pentru tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Xpent
Cuprins o singură parte
Tip produs Placă adaptoare
Înălţime de prindere 26 mm
Număr de găuri ZC 4
Lungime 362 mm
Înălţime 54,4 mm
Lăţime 342 mm
Greutate 28 kg

Identificare și clasificare

Cod articol 361170 360
EAN / GTIN 4045197849366
Număr producător 361170 360
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Aplicaţie:

Pentru fixarea optimă a dispozitivului de fixare pe 5 axe de măsura fixă de 200 mm a sistemului de strângere în punctul zero.

Adaptat pentru:

Set de dispozitive de fixare pe 5 axe Cod 361100 şi grinda Cod 361115.

Livrare:

Inclusiv bară de cleme cu şuruburi cu cap cilindric.

Accesorii opţionale:

Bolţuri de pretensionare Cod 360025 Ref. 18M16 și Cod 18M16/138

Notă:

Alte dimensiuni pot fi livrate la cerere.