{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Serie | Xpent | |
| Denumirea producătorului | Basisschiene, Typ: 520 | |
| Lungime totală min. L | 522 mm | |
| Lăţimea totală B | 100 mm | |
| Înălţimea totală H | 40 mm | |
| Bacuri înlocuibile | nu | |
| Cu alezaj | da | |
| Număr găuri | 3 buc. | |
| Rabatabil | nu | |
| Execuție | Sistem de strângere în punctul zero | |
| Greutate | 12,5 kg | |
| Suprafaţă | călit; rectificat | |
| Tip produs | Accesoriu de aliniere |
| Cod articol | 361115 520 | |
| EAN / GTIN | 4045197848970 | |
| Număr producător | 361115 520 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |