Osnovna letev, Tip: 360

Št. art.: 361115 360
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
5 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Izvedba: Sistem vpenjanja z ničelno točko

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija Xpent
Izvedba Sistem vpenjanja z ničelno točko
Dolžina L 362 mm
Širina B 100 mm
Višina H 40 mm
Masa 8,5 kg
Število ZC izvrtin 2
ustreza barvni kodi Xpent0
Vrsta izdelka Pripomoček za usmerjanje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 361115 360
EAN/GTIN 4045197848956
Številka proizvajalca 361115 360
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

V celoti kaljena in brušena. Lasersko gravirana skala za predpozicioniranje vpenjalnih modulov. Stranski utor za vpenjalne krake in prečni utori za usmerjanje na strojni mizi.
5-osni primež je sestavljen modularno. Bistveni sestavni deli so vsi vpenjalni moduli art. 361105361110, osnovne letve art. 361115, vreteno art. 361119, podaljški vretena art. 361120 in čeljustni nastavki art. 361123361137.

Primerno za:

Vpenjalni moduli art. 361105361110.

Dodatni pribor:

Vpenjalni kraki art. 361165, adapterska plošča za GARANT ZeroClamp art. 361170, vpenjalni čep art. 360025 vel. 18M16 in vel. 18M16/138.

Opomba:

Od vel. 650 so izvrtine za GARANT ZeroClamp na voljo po ponudbi.
Primerne utorne matice najdete pod art. 375365.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "Xpent" Poglej vse