Gheară de strângere, Tip: CS0

Cod articol: 361165 CS0
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
163 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Xpent
Lăţime B 50 mm
Înălţime H 16 mm
Lungime L 56 mm
Recomandat pentru codul de culoare Xpent0
l1 18 mm
b1 16,5 mm
h1 8 mm
Tip produs Gheară de strângere

Identificare și clasificare

Cod articol 361165 CS0
EAN / GTIN 4045197849342
Număr producător 361165 CS0
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Adaptat pentru:

Grinzi de bază Cod 361115.
Xtric 125