Bac detaşabil Gripp, o singură componentă, Pentru tip: 100GS

Cod articol: 361123 100GS
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
5 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Pentru tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lăţimea bacurilor b 100 mm
Înălţimea bacului h 40 mm
Înălţime h1 5 mm
Înălţime h2 5 mm
Lungimea bacului l 60 mm
Lungime l1 3 mm
Lungime l2 3 mm
Recomandat pentru codul de culoare Xpent0
Tip produs Bacuri de menghină

Identificare și clasificare

Cod articol 361123 100GS
EAN / GTIN 4045197985934
Număr producător 361123 100GS
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Treaptă de strângere cu o înălțime de 5 mm și o suprafaţă de reazem de 3 mm.

Aplicaţie:

Ideal pentru aşchiere dificilă.

Adaptat pentru:

Set de dispozitive de fixare pe 5 axe Cod 361100 și module de strângere Cod 361105361110.

Livrare:

Inclusiv şuruburi de prindere.

Notă:

Tip GS cu o treaptă de prindere şi o treaptă netedă

Descărcări și documente

Produse potrivite

Consilieri de servicii și produse

Conectați-vă