{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Serie | Xpent | |
| Execuţie | Sistem de strângere în punctul zero | |
| Lungime L | 1.054 mm | |
| Lăţime B | 125 mm | |
| Înălţime H | 48 mm | |
| Greutate | 40 kg | |
| Număr de găuri ZC | la cerere | |
| Recomandat pentru codul de culoare | Xpent1-2 | |
| Tip produs | Accesoriu de aliniere |
| Cod articol | 361115 1050 | |
| EAN / GTIN | 4045197809308 | |
| Număr producător | 361115 1050 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |