Basisskinne, Type: 360

Art.-nr.: 361115 360
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
5 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Udførelse: Nulpunktsspændesystem

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Xpent
Udførelse Nulpunktsspændesystem
Længde L 362 mm
Bredde B 100 mm
Højde H 40 mm
Vægt 8,5 kg
Antal ZC-boringer 2
passer til farvekode Xpent0
Produkttype Justeringshjælp

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 361115 360
EAN/GTIN 4045197848956
Producentnummer 361115 360
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Komplet hærdet og slebet. Lasergraveret skala til forpositionering af spændemodulerne. Not i siden til spændejern og tværnoter til justering på maskinbordet.
Den 5-aksede spænder sammensættes modulært. De væsentlige bestanddele er spændemodulerne nr. 361105361110, basisskinner nr. 361115, spindel nr. 361119, spindelforlængere nr. 361120 og bakker nr. 361123361137.

Passer til:

Spændemoduler nr. 361105361110.

Specialtilbehør:

Spændejern nr. 361165, adapterplade til GARANT ZeroClamp nr. 361170, spændebolte nr. 360025 str. 18M16 og str. 18M16/138.

Bemærk:

Fra størrelse 650 leveres GARANT ZeroClamp-boringer på forespørgsel.
Passende notsten kan findes under nr. 375365.