{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Artikelnummer:
| Serie | Xpent | |
| Artikelomschrijving producent | Basisschiene, Typ: 360 | |
| Totale lengte min. L | 362 mm | |
| Totale breedte B | 100 mm | |
| Totale hoogte H | 40 mm | |
| Bekken verwisselbaar | nee | |
| Met boring | ja | |
| Aantal boringen | 2 st. | |
| Zwenkbaar | nee | |
| Uitvoering | nulpuntspansysteem | |
| Gewicht | 8,5 kg | |
| Oppervlak | gehard; geslepen | |
| Producttype | Uitlijnhulp |
| Artikelnummer | 361115 360 | |
| EAN/GTIN | 4045197848956 | |
| Nummer fabrikant | 361115 360 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |