Modul de strângere mobil, Pentru tip: 0

Cod articol.: 361110 0
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
20 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Pentru tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Xpent
Lungime totală min. 100 mm
Lăţimea totală 100 mm
Înălţimea totală 108 mm
Bacuri înlocuibile da
Execuție mecanic
Greutate 4,5 kg
Suprafaţă călit; rectificat
Tip produs Menghină

Identificare și clasificare

Cod articol 361110 0
EAN / GTIN 4045197848949
Număr producător 361110 0
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Toate suprafeţele funcţionale sunt călite şi rectificate.
Dispozitivul de fixare pe 5 axe este compus modular. Componentele principale sunt module de strângere Cod 361105361110, şine de bază Cod 361115, arbore Cod 361119, prelungitor arbore Cod 361120 şi bacurile Cod 361123361137.

Adaptat pentru:

Şine de bază Cod 361115, arbore Cod 361119 şi bacuri detaşabile Cod 361123361138.

Accesorii opţionale:

Şurubelniţă hexagonală cu mâner tip T Cod 627424 Ref.5 şi cheie dinamometrică Cod 656050 Ref.120.

Notă:

Pentru protecţia şurubului aveţi nevoie de un bit de şurubelniţă SW5.