Menghină cu fixare de înaltă presiune CNC NC8, Tip: 90

Cod articol: 360405 90
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
15 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Execuţie: Sistem de strângere în punctul zero

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie NC8
Tip 90
Execuţie Sistem de strângere în punctul zero
Forţă de strângere până la maxim 28 kN
Greutate 15 kg
Lungimea totală L 339 mm
Lungimea corpului de bază a 283 mm
Lăţimea punţii B1 −0,05 90 mm
Gamă de prindere b 0 mm - 126 mm
Înălţime corp de bază c -0,02 80 mm
Gamă de prindere d 91 mm - 217 mm
Înălţimea bacului h 34 mm
Canal longitudinal I H7 20 mm
m 112 mm
Canal transversal n H7 20 mm
r ± 0,015 73 mm
t 97 mm
Cod de culoare pentru accesoriul potrivit NC8
Număr de fileturi pentru opritor la piesele de prelucrat. 3
Tip produs Menghină de maşină

Identificare și clasificare

Cod articol 360405 90
EAN / GTIN 4250364403252
Număr producător 6921908000055
Producător/responsabil ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 UNTERTHINGAU, Deutschland, www.allmatic.de

Descriere

Execuţie:

Dimensiuni mici: raport optim gamă de strângere / lungime totală. Presiunea de strângere dorită poate fi presetată fără scule: În 11 trepte: lăţimea bacurilor 70 / 90 mm, În 4 trepte: lăţimea bacurilor 125 / 160 / 200 mm. Corp de bază deosebit de rigid din GJS-60, rectificat pe partea superioară şi pe cea inferioară, precizie de poziţionare în 0,02 mm.
Caracteristică: Şurub complet capsulat, care nu necesită mentenanţă şi nitrurat!
  • Siguranţă sporită la funcţionare.
  • Protecţie optimizată contra aşchiilor.
  • Efort redus de curăţare.
Inclusiv găuri 25H6 M10 pentru sistemul de strângere în punctul zero măsură fixă 200 mm.

Aplicaţie:

Se poate utiliza orizontal sau lateral, deoarece suprafeţele laterale sunt şlefuite cu o precizie de -0,05mm.

Livrare:

Cu 2 bacuri în trepte (= standard!), 1 manivelă manuală, 4 bride de strângere.

Accesorii opţionale:

  • Bolţ de pretensionare Cod 360025 - 25 M10.

Notă:

  • Dimensiune/interfaţă de bacuri NC 8 identică cu Allmatic TC / LC.
  • CNC 8 (Cod 360405) înlocuieşte produsele LC (Cod 360500) şi TC (Cod 360400).
  • Mărimile 125 MX şi 125 LX se livrează cu bacurile cod 361295 125 şi cod 361296 125.
  • Nu include alezaje frontale pentru prelungitoare!