Menghină cu fixare de înaltă presiune CNC NC8, Tip: H200

Cod articol.: 360405 H200
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Interval de prindere min., 1 0 mm
Interval de prindere max., 1 246 mm
Serie NC8
Denumirea producătorului NC-Hochdruckspanner NC8, Typ: H200
Gama de prindere 1
Lungime totală max. L 615 mm
Lungimea corpului de bază a 530 mm
Înălţimea corpului de bază c 140 mm
Lăţimea bacurilor A 202 mm
Înălţimea bacurilor h 60 mm
Bacuri înlocuibile da
Forță de strângere selectare Forţă de strângere maximă
Forţa de strângere 80 kN
Canale de pană canal longitudinal; Canal transversal
Lățimea canelurii transversale n 20 mm
Lățime canelură longitudinală l 20 mm
Cu alezaj nu
Cu filet da
Număr de fileturi 5 buc.
Execuție Sistem de strângere în punctul zero
Greutate 85 kg
Material Fontă cu grafit nodular
Suprafaţă nitrurat; rectificat
Precizie 0,02 mm
Tip produs Menghină staţionară pentru maşini

Identificare și clasificare

Cod articol 360405 H200
EAN / GTIN 4250364403429
Număr producător 6921938000055
Producător/responsabil ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 Unterthingau, Deutschland, www.allmatic.de

Descriere

Execuţie:

Dimensiuni mici: raport optim gamă de strângere / lungime totală. Presiunea de strângere dorită poate fi presetată fără scule: În 11 trepte: lăţimea bacurilor 70 / 90 mm, În 4 trepte: lăţimea bacurilor 125 / 160 / 200 mm. Corp de bază deosebit de rigid din GJS-60, rectificat pe partea superioară şi pe cea inferioară, precizie de poziţionare în 0,02 mm.
Caracteristică: Şurub complet capsulat, care nu necesită mentenanţă şi nitrurat!
  • Siguranţă sporită la funcţionare.
  • Protecţie optimizată contra aşchiilor.
  • Efort redus de curăţare.
Heavy Duty pentru cele mai dificile aşchieri.

Aplicaţie:

Se poate utiliza orizontal sau lateral, deoarece suprafeţele laterale sunt şlefuite cu o precizie de -0,05mm.

Livrare:

Cu 2 bacuri în trepte (= standard!), 1 manivelă manuală, 4 bride de strângere.

Notă:

  • Dimensiune/interfaţă de bacuri NC 8 identică cu Allmatic TC / LC.
  • CNC 8 (Cod 360405) înlocuieşte produsele LC (Cod 360500) şi TC (Cod 360400).
  • Mărimile 125 MX şi 125 LX se livrează cu bacurile cod 361295 125 şi cod 361296 125.
  • Nu include alezaje frontale pentru prelungitoare!