{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Interval de prindere min., 1 | 0 mm | |
| Interval de prindere max., 1 | 246 mm | |
| Serie | NC8 | |
| Denumirea producătorului | NC-Hochdruckspanner NC8, Typ: 200 | |
| Gama de prindere | 1 | |
| Lungime totală max. L | 615 mm | |
| Lungimea corpului de bază a | 530 mm | |
| Înălţimea corpului de bază c | 115 mm | |
| Lăţimea bacurilor A | 164 mm | |
| Înălţimea bacurilor h | 60 mm | |
| Bacuri înlocuibile | da | |
| Forță de strângere selectare | Forţă de strângere maximă | |
| Forţa de strângere | 60 kN | |
| Canale de pană | canal longitudinal; Canal transversal | |
| Lățimea canelurii transversale n | 20 mm | |
| Lățime canelură longitudinală l | 20 mm | |
| Cu alezaj | nu | |
| Cu filet | da | |
| Număr de fileturi | 5 buc. | |
| Execuție | Sistem de strângere în punctul zero | |
| Greutate | 60 kg | |
| Material | Fontă cu grafit nodular | |
| Suprafaţă | nitrurat; rectificat | |
| Precizie | 0,02 mm | |
| Tip produs | Menghină staţionară pentru maşini |
| Cod articol | 360405 200 | |
| EAN / GTIN | 4250364403412 | |
| Număr producător | 6921928010055 | |
| Producător/responsabil | ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 Unterthingau, Deutschland, www.allmatic.de |