{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Serie | NC8 | |
| Tip | 90 | |
| Forţă de strângere până la maxim | 28 kN | |
| Greutate | 16 kg | |
| Lungimea totală L | 339 mm | |
| Lungimea corpului de bază a | 283 mm | |
| Lăţimea corpului de bază B | 90 mm | |
| Gamă de prindere b | 0 mm - 126 mm | |
| Înălţime corp de bază c -0,02 | 80 mm | |
| Gamă de prindere d | 93 mm - 217 mm | |
| Înălţimea bacului h | 34 mm | |
| Canal longitudinal I H7 | 20 mm | |
| m | 112 mm | |
| Canal transversal n H7 | 20 mm | |
| s − 0,02 | 39 mm | |
| t | 97 mm | |
| Cod de culoare pentru accesoriul potrivit | TC | |
| Tip produs | Menghină de maşină |
| Cod articol | 360400 90 | |
| EAN / GTIN | 4250364400558 | |
| Număr producător | 6921678000055 | |
| Producător/responsabil | ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 Unterthingau, Deutschland, www.allmatic.de |