HM390 TPK D40-49-4-W32-10 Freză elicoidală pentru HM390 TPKT 1003-Trigon Plăcuţe cu 3 muchii de tăiere elicoidale

Cod articol: 3322869
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Serie HELI3MILL
Tip produs Freză

Identificare și clasificare

Cod articol 3322869
EAN / GTIN 7291075431353
Număr producător 3322869
L-Număr L23980 1821

Descriere

Descriere:

Freză elicoidală pentru HM390 TPKT 1003-Trigon Plăcuţe cu 3 muchii de tăiere elicoidale

Caracteristică:

  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Weldon
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 32 mm
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametrul de aşchiere (DC): 40 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC/DCX): 40 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 28
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 49 mm
  • Numărul de tăişuri (NOF): 4
  • Lungime funcţională (LF): 89 mm
  • Lungimea capului (LH): 59 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): HM390 TPKT 1003
  • Lungime totală (OAL): 125 mm
  • Unghiul de ramping maxim (RMPX): 1.6 Grade
  • Tip de coadă Weldon
  • Unghiul de tăiere al capului de frezat (KAPR): 90 Grade