• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

HM390 TPK D40-49-4-W32-10 Wendelschaftfräser für HM390 TPKT 1003-Trigon-Wendeschneidplatten mit 3 helikalen Schneidkanten

Artikel-Nr.: 3322869
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-3 Werktage
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
Serie HELI3MILL
Produktart Eckfräser

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 3322869
EAN / GTIN 7291075431353
Herstellernummer 3322869
L-Nummer L23980 1821

Beschreibung

Beschreibung:

Schaftfräser mit WSP, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 32 mm, Durchmesser (DC/DCX) 40 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 28, Schneidenlänge max. (APMX) 49 mm, Anzahl Schneiden (NOF) 4, Gesamtlänge (OAL) 125 mm, Aufnahmeschaft Weldon, Aufnahmeschaft Weldon

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Weldon
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 32 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC) 40 mm
  • Durchmesser (DC/DCX) 40 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT) 28
  • Schneidenlänge max. (APMX) 49 mm
  • Anzahl Schneiden (NOF) 4
  • Funktionslänge (LF) 89 mm
  • Kopflänge (LH) 59 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) HM390 TPKT 1003
  • Gesamtlänge (OAL) 125 mm
  • Rampenwinkel max. (RMPX) 1.6 Degrees
  • Aufnahmeschaft Weldon
  • Einstellwinkel (KAPR) 90 Degrees