{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Procedeu de prelucrare | Frezare colț (FEC) | |
| Strat de acoperire | CVD | |
| Cod ISO | TPKT 1003PDR | |
| Placă de tăiere grosime T | 3,18 mm | |
| Rază la colţ R | 0,8 mm | |
| Număr tăişuri | 3 buc. | |
| Material tăiș | Carbură | |
| Adâncime de tăiere max., Frezare laterală | 8 mm | |
| Adâncime de tăiere max., Canale complete | 3 mm | |
| Umiditate maximă | indicat în anumite condiţii | |
| Prelucrare uscată | recomandat | |
| Aer | recomandat | |
| Lubrifiant de răcire | da | |
| Serie | HELI3MILL | |
| Denumirea producătorului | HM390 TPKT 1003PDR IC5400 | |
| Formă de bază | triunghiular | |
| Grosime plăcuță de tăiere S | 3,18 mm | |
| Lungime plăcuță de tăiere L | 10,9 mm | |
| Versiune plăcuță de tăiere | pe dreapta | |
| Lungime muchie așchietoare l | 8 mm | |
| Unghi la colţ | 60 grade | |
| Unghi de degajare normal (muchie de tăiere principală) | 11 grade | |
| Adâncimea de tăiere ap, min. | 0,15 mm | |
| Adâncimea de tăiere ap, max. | 8 mm | |
| Adâncime de tăiere utizare | Canale complete; Frezare laterală | |
| Avans per dinte min. fz | 0,08 mm | |
| Avans per dinte max. fz | 0,15 mm | |
| Grupa de așchiere, specifică producătorului | ST900 | |
| Grupa de aşchiere | P (oţel) | |
| Material tăiș, denumire producător | IC5400 | |
| Tip de fixare placă de tăiere | S (cu gaură adâncită înșurubată prin gaură) | |
| Codificarea punctului de separare a plăcii de tăiere | TPKT 1003 | |
| Codificarea punctului de separare a plăcii de tăiere conform ISO TS 13399-60 | TPKT 1003 | |
| Denumire Inserție de tăiere | TPKT 1003PDR | |
| Tip produs | Plăcuţă | |
| cu cod ISO | da | |
| Direcţie de utilizare | pe dreapta | |
| recomandat pentru material | Oțel (P) | |
| Clasa de toleranţă | K | |
| Tip de fixare | Alezaj | |
| Sfărâmător de aşchii | da | |
| Numărul de posibilități de utilizări | 3 buc. | |
| Cuprins | o singură parte | |
| Factor de corectare fz | 1,5 |
| Cod articol | 226503 ST900 | |
| EAN / GTIN | 7291075313680 | |
| Număr producător | 5607743 |