• INFO : Mardi 06 janvier est un jour férié en Allemagne. Les commandes passées ce jour-là seront prises en compte et expédiées à partir du lendemain

HM390 TPK D40-49-4-W32-10 Extended Flute Endmills Carrying HM390 TPKT 1003 Triangular Inserts with 3 Helical Cutting Edges

Réf.: 3322869
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Série HELI3MILL
Type de produit Fraise à dresser

Identification et classification

Référence article 3322869
EAN / GTIN 7291075431353
Réf. fabricant 3322869
Article hors catalogue L23980 1821

Description

Description:

Indexable End Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 32 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 40 mm, Cutting Item Count (CICT) 28, Depth of Cut Maximum (APMX) 49 mm, Flute Count (NOF) 4, Overall Length (OAL) 125 mm, Shank Type Weldon, Shank Type Weldon

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Weldon
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 32 mm
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC) 40 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 40 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Nombre de dents (CICT) 28
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 49 mm
  • Nombre de dents (NOF) 4
  • Longueur fonctionnelle (LF) 89 mm
  • Longueur tête (LH) 59 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) HM390 TPKT 1003
  • Longueur hors tout (OAL) 125 mm
  • Angle Maximum descente pente (RMPX) 1.6 Degrees
  • Type de queue Weldon
  • Angle arête de coupe outil (KAPR) 90 Degrees