• Vores lager har lukket tirsdag d. 06.01.2026 pga. helligdag i Sydtyskland. Bemærk venligst, at det eventuelt kan føre til forsinkelser.

HM390 TPK D40-49-4-W32-10 Spiralfræser til HM390 TPKT 1003-Trigon-platter med 3 spiralformede skærekanter

Art.-nr.: 3322869
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie HELI3MILL
Produkttype Hjørnefræser

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 3322869
EAN/GTIN 7291075431353
Producentnummer 3322869
L-nummer L23980 1821

Betegnelse

Beskrivelse:

Pindfræser med WSP, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 32 mm, diameter (DC/DCX) 40 mm, antal skær (CICT) 28, maks. skærlængde (APMX) 49 mm, antal skær (NOF) 4, samlet længde (OAL) 125 mm, monteringsskaft Weldon, monteringsskaft Weldon

Egenskab:

  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS) Weldon
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 32 mm
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Skærediameter (DC) 40 mm
  • Diameter (DC/DCX) 40 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Antal skærende organer (CICT) 28
  • Skærelængde maks. (APMX) 49 mm
  • Antal skærekanter (NOF) 4
  • Funktionel længde (LF) 89 mm
  • Hovedlængde (LH) 59 mm
  • Betegnelse for skærplade (MIID) HM390 TPKT 1003
  • Samlet længde (OAL) 125 mm
  • Rampevinkel maks. (RMPX) 1,6 grader
  • Weldonaksel
  • Justeringsvinkel (KAPR) 90 grader