HM390 TPK D40-49-4-W32-10 Spiralni končni frez za HM390 TPKT 1003-Trigon ploščice s 3 spiralnimi rezalnimi robovi

Št. art.: 3322869
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija HELI3MILL
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3322869
EAN/GTIN 7291075431353
Številka proizvajalca 3322869
L-število L23980 1821

Opis

Opis:

Čelni rezkarji z WSP, premer vpenjanja, stran stroja (DCONMS) 32 mm, premer (DC/DCX) 40 mm, število rezalnih teles (CICT) 28, dolžina rezanja maks (APMX) 49 mm, št. rezalnih robov (NOF) 4, skupna dolžina (OAL) 125 mm, pobiralna gred Weldon, pobiralna gred Weldon

Lastnosti:

  • Koda povezave na strani stroja (CCMS) Weldon
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 32 mm
  • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
  • Premer reza (DC) 40 mm
  • Premer (DC/DCX) 40 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Število rezalnih teles (CICT) 28
  • Dolžina reza maks (APMX) 49 mm
  • Število rezalnih robov (NOF) 4
  • Funkcionalna dolžina (LF) 89 mm
  • Dolžina glave (levo) 59 mm
  • Opis rezalna plotting height (MIID) HM390 TPKT 1003
  • Skupna dolžina (OAL) 125 mm
  • Najv. Kot klančine (RMPX) 1,6 stopinj
  • Weldon gred
  • Nastavljiv Kot (KAPR) 90 stopinj

Ustreznih izdelkov

Vstavki