Şurubelniţă hexagonală, cu mâner tip T, Hexagon: 4mm

Cod articol.: 627481 4
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
2.343 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Hexagon (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Portanţă Pentru șuruburi hexagonale interne
Execuție dreaptă
Material oţel crom-vanadiu
Lungimea lamei l1 150 mm
Lungimea totală L 175 mm
Nuanță, roşu Roșu semnal
Nuanță, negru Negru intens
Culoarea roşu; negru
Caracteristici de prindere Ergonomic
Tip de mâner Mâner transversal
Deschiderea cheii, Pentru șuruburi hexagonale interne 4 mm
Mărime antrenare, Pentru șuruburi hexagonale interne 4
Tip produs Șurubelniţă
Suprafaţă cromat
Acţionare Mâner
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 627481 4
EAN / GTIN 4045197950758
Număr producător 627481 4
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Mâner confortabil tip T din mai multe componente, din plastic. Tijă din oţel crom-vanadiu, cromată.