{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Serie | CUT-GRIP | |
| Diametru de găurire min. D1 | 80 mm | |
| Diametru de găurire max. D2 | 115 mm | |
| Domeniul de aplicare | Canelură exterioară axială | |
| Tip produs | Suport de plăcuţe | |
| Lungime L | 63,5 mm | |
| Lăţime b2 | 9 mm | |
| Înălţime h1 | 42 mm | |
| Lăţime de canelare w | 8 mm | |
| Este posibilă canelarea axială | da | |
| Tip de utilizare | pe stânga |
| Cod articol | 2800567 | |
| EAN / GTIN | 7291075054200 | |
| Număr producător | 2800567 | |
| L-Număr | L23920 2201 |