GHFGR 31.7-155-8 Suport pentru canelare și strunjire frontală

Cod articol.: 2800223
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Serie CUT-GRIP
Adâncime de tăiere max. tmax 25 mm
Diametru de găurire min. D1 154,9 mm
Diametru de găurire max. D2 510,5 mm
Domeniul de aplicare Canelură exterioară axială
Tip produs Suport de plăcuţe
Lungime L 170,2 mm
Lăţime b2 31,8 mm
Înălţime h1 31,8 mm
Lăţime de canelare w 8 mm
Este posibilă canelarea axială da
Tip de utilizare pe dreapta

Identificare și clasificare

Cod articol 2800223
EAN / GTIN 7291075091311
Număr producător 2800223
L-Număr L23920 672

Descriere

Descriere:

Suport pentru canelare și strunjire frontală

Caracteristică:

  • Diametrul maxim exterior la canelare axială (DAXX): 20.1″
  • Diametrul minim exterior la canelare axială (DAXN): 6.1″
  • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 0.984″
  • Direcția de aşchiere (HAND): Mâna dreapt?
  • Lățimea de aşchiere (CW): 0.315″
  • Lățimea funcţională (WF): 1.11″
  • Lungimea capului (LH): 1.71″
  • Lungime totală (OAL): 6.7″
  • Înălțimea cozii (H): 1-1/4″
  • Lățimea cozii (B): 1-1/4″

Produse potrivite

Din aceeași serie "CUT-GRIP" Vedeţi-le pe toate