GHFGR 31.7-105-8 Suport pentru canelare și strunjire frontală

Cod articol.: 2800222
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie CUT-GRIP
Adâncime de tăiere max. tmax 25 mm
Diametru de găurire min. D1 104,9 mm
Diametru de găurire max. D2 160 mm
Domeniul de aplicare Canelură exterioară axială
Tip produs Suport de plăcuţe
Lungime L 170,2 mm
Lăţime b2 31,8 mm
Înălţime h1 31,8 mm
Lăţime de canelare w 8 mm
Este posibilă canelarea axială da
Tip de utilizare pe dreapta

Identificare și clasificare

Cod articol 2800222
EAN / GTIN 7291075091304
Număr producător 2800222
L-Număr L23920 660

Descriere

Descriere:

Suport pentru canelare și strunjire frontală

Caracteristică:

  • Diametrul maxim exterior la canelare axială (DAXX): 6.3″
  • Diametrul minim exterior la canelare axială (DAXN): 4.13″
  • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 0.984″
  • Direcția de aşchiere (HAND): Mâna dreapt?
  • Lățimea de aşchiere (CW): 0.315″
  • Lățimea funcţională (WF): 1.11″
  • Lungimea capului (LH): 1.71″
  • Lungime totală (OAL): 6.7″
  • Înălțimea cozii (H): 1-1/4″
  • Lățimea cozii (B): 1-1/4″