GHFG 25.4-50R-8 Suport pentru canelare și strunjire frontală de-a lungul arborilor.

Cod articol.: 2800676
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Serie CUT-GRIP
Adâncime de tăiere max. tmax 25,4 mm
Diametru de găurire min. D1 50,038 mm
Diametru de găurire max. D2 64,008 mm
Domeniul de aplicare Canelură exterioară axială
Tip produs Suport de plăcuţe
Lungime L 152,4 mm
Lăţime b2 25,4 mm
Înălţime h1 25,4 mm
Lăţime de canelare w 8,001 mm
Este posibilă canelarea axială da
Tip de utilizare pe dreapta

Identificare și clasificare

Cod articol 2800676
EAN / GTIN 7291075091212
Număr producător 2800676
L-Număr L23920 996

Descriere

Descriere:

Suport pentru canelare și strunjire frontală de-a lungul arborilor.

Caracteristică:

  • Diametrul maxim exterior la canelare axială (DAXX): 2.52″
  • Diametrul minim exterior la canelare axială (DAXN): 1.97″
  • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 1″
  • Direcția de aşchiere (HAND): Mâna dreapt?
  • Lățimea de aşchiere (CW): 0.315″
  • Lățimea funcţională (WF): 0.87″
  • Lungimea capului (LH): 1.6″
  • Lungime totală (OAL): 6″
  • Înălțimea cozii (H): 1″
  • Lățimea cozii (B): 1″

Produse potrivite

Din aceeași serie "CUT-GRIP" Vedeţi-le pe toate