GHFG 25.4-63L-8 Suport pentru canelare frontală și strunjire de-a lungul arborilor

Cod articol.: 2800679
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie CUT-GRIP
Adâncime de tăiere max. tmax 25,4 mm
Diametru de găurire min. D1 62,992 mm
Diametru de găurire max. D2 82,042 mm
Domeniul de aplicare Canelură exterioară axială
Tip produs Suport de plăcuţe
Lungime L 152,4 mm
Lăţime b2 25,4 mm
Înălţime h1 25,4 mm
Lăţime de canelare w 8,001 mm
Este posibilă canelarea axială da
Tip de utilizare pe stânga

Identificare și clasificare

Cod articol 2800679
EAN / GTIN 7291075091243
Număr producător 2800679
L-Număr L23920 1011

Descriere

Descriere:

Suport pentru canelare frontală și strunjire de-a lungul arborilor

Caracteristică:

  • Diametrul maxim exterior la canelare axială (DAXX): 3.23″
  • Diametrul minim exterior la canelare axială (DAXN): 2.48″
  • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 1″
  • Direcția de aşchiere (HAND): Stânga
  • Lățimea de aşchiere (CW): 0.315″
  • Lățimea funcţională (WF): 0.87″
  • Lungimea capului (LH): 1.6″
  • Lungime totală (OAL): 6″
  • Înălțimea cozii (H): 1″
  • Lățimea cozii (B): 1″