• Stimați Clienți, sâmbătă, 24 octombrie 2026, între orele 09:00 și aproximativ 11:00, vom efectua lucrări de mentenanță în eShop. În această perioadă, afișarea prețurilor poate fi temporar limitată. Vă mulțumim pentru înțelegere!

GAFG 105R-8 Adaptoare pentru prelucrare axială

Cod articol.: 2800565
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie CUT-GRIP
Adâncime de tăiere max. tmax 25 mm
Diametru de găurire min. D1 105 mm
Diametru de găurire max. D2 160 mm
Domeniul de aplicare Canelură exterioară axială
Tip produs Suport de plăcuţe
Lungime L 63,5 mm
Lăţime b2 9 mm
Înălţime h1 42 mm
Lăţime de canelare w 8 mm
Este posibilă canelarea axială da
Tip de utilizare pe dreapta

Identificare și clasificare

Cod articol 2800565
EAN / GTIN 7291075054187
Număr producător 2800565
L-Număr L23920 2194

Descriere

Descriere:

Adaptoare pentru prelucrare axială

Caracteristică:

  • Diametrul maxim exterior la canelare axială (DAXX): 160 mm
  • Diametrul minim exterior la canelare axială (DAXN): 105 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 25 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Lățimea de aşchiere (CW): 8 mm
  • Lățimea funcţională (WF): 9 mm
  • Lungime totală (OAL): 63.5 mm
  • Înălțimea cozii (H): 42 mm