VCMT 160404, Categorie: IC807

Cod articol: 261393 IC807
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 buc.
  • Pași de comandă: 10 buc.
La cerere
În stoc
169 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Categorie Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie ISOTURN
Cod ISO Plăcuţă amovibilă VCMT 160404
Rază la colţ 0,4 mm
Categorie IC807
Materialul sculei Carbură
Aplicaţia principală M
Condiţie de tăiere continuă
Sfărâmător de aşchii F3M
Adâncime de tăiere ap 0,1 mm - 1,8 mm
Avans f 0,05 mm/rot - 0,2 mm/rot
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală 30 m/min - 80 m/min
Numărul de schimbări / tăişuri 2
Codificare finisare / degroşare Finisare
Denumirea producătorului VCMT 160404-F3M IC807
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

Identificare și clasificare

Cod articol 261393 IC807
EAN / GTIN 7291075351569
Număr producător 3358996

Descriere

Notă:

Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unităţi de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.