CCMT 09T302, Categorie: IC807

Cod articol.: 260089 IC807
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 buc.
  • Pași de comandă: 10 buc.
La cerere
În stoc
90 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Categorie Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lubrifiant de răcire ja
Umiditate minimă recomandat
Serie ISOTURN
Umiditate maximă recomandat
Denumirea producătorului CCMT 09T302-F3P IC807
Prelucrare uscată indicat în anumite condiţii
Ulei recomandat
Aer indicat în anumite condiţii
Formă de bază Rombic
Placă de tăiere lățime 9,52 mm
Grosimea plăcuţei 3,97 mm
Placă de tăiere lungime 9,7 mm
Placă de tăiere model neutru
Lungimea muchiei de tăiere 9,7 mm
Diametru placă de tăiere 9,52 mm
Rază la colţ 0,2 mm
Unghi la colţ 80 grad
Unghi de degajare normal (muchie de tăiere principală) 7 grad
Condiţie de tăiere Permanent
Cod ISO CCMT 09T302
Diametrul orificiului de fixare 4,4 mm
Material tăiș Carbură
Grupa de aşchiere P (oţel)
Grupă de aplicaţii ale sculelor P05-P25
Material tăiș, denumire producător IC807
Strat de acoperire PVD
Placă de tăiere grosime 3,97 mm
Tip de fixare placă de tăiere S (cu gaură adâncită înșurubată prin gaură)
Codificarea punctului de separare a plăcii de tăiere CCMT 09T302
Codificarea punctului de separare a plăcii de tăiere conform ISO TS 13399-60 CCMT 09T302
Denumire Inserție de tăiere CCMT 09T302
Tip produs Plăcuţă
Cu cod ISO ja
Standard DIN ISO 1832
Număr de tăişuri 2 buc.
Direcţie de utilizare neutru
Recomandat pentru material Oțel (P)
Clasa de toleranţă M
Procedeu de prelucrare Canelare și despărțire (EEA)
Codificare finisare / degroşare Degroşare-finisare
Tip de fixare Alezaj
Sfărâmător de aşchii ja
Executarea tăierii Cu margini ascuțite (F)
Condiţie de tăiere permanent
Numărul de posibilități de utilizări 2 buc.
Cuprins 10 buc.

Identificare și clasificare

Cod articol 260089 IC807
EAN / GTIN 7291075337952
Număr producător 3358928

Tabel de aplicaţii

Oţel < 750 N/mm²
P
Oţel < 900 N/mm²
P
Oţel < 1100 N/mm²
P
Oţel < 55 HRC
H
Oţel < 60 HRC
H
Oţel < 67 HRC
H
INOX < 900 N/mm²
M
GG(G)
K
Uni
 
neregulat
 
întrerupt
 
Umiditate maximă
 

Descriere

Notă:

Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unităţi de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.