{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Tip de fixare placă de tăiere | S (cu gaură adâncită înșurubată prin gaură) | |
| Număr de tăişuri | 2 buc. | |
| Denumire Inserție de tăiere | DCMT 11T304 | |
| Material tăiș | Carbură | |
| Grupa de aşchiere | M (oțel inoxidabil) | |
| Rază la colţ R | 0,4 mm | |
| Strat de acoperire | PVD | |
| Clasa de toleranţă | M | |
| Serie | ISOTURN | |
| Denumirea producătorului | DCMT 11T304-M3M IC807 | |
| Formă de bază | Rombic | |
| Grosime plăcuță de tăiere S | 3,97 mm | |
| Versiune plăcuță de tăiere | neutru | |
| Lungime muchie așchietoare l | 11,6 mm | |
| Diametru plăcuță de tăiere d | 9,52 mm | |
| Unghi de degajare normal, muchie de tăiere principală | 7 grad | |
| Cod ISO | DCMT 11T304 | |
| Diametrul orificiului de fixare | 4,4 mm | |
| Adâncimea de tăiere – intervalul de lucru recomandat, min. | 0,8 mm | |
| Adâncimea de tăiere – intervalul de lucru recomandat, max. ap max | 3 mm | |
| Adâncimea de tăiere ap, min. | 0,4 mm | |
| Adâncimea de tăiere ap, max. | 3 mm | |
| Viteza de tăiere – aplicație principală, min. | 30 m/min | |
| Viteza de tăiere – aplicație principală, max. | 80 m/min | |
| Alimentare, min. fz | 0,1 mm/rot | |
| Alimentare, max. fz | 0,3 mm/rot | |
| Placă de tăiere grosime T | 3,97 mm | |
| Codificarea punctului de separare a plăcii de tăiere | DCMT 11T304 | |
| Tip produs | Plăcuţă | |
| Cu cod ISO | da | |
| Direcţie de utilizare | neutru | |
| Recomandat pentru material | Oțel inoxidabil (M) | |
| Codificare finisare / degroşare | Degroşare-finisare; Finisare | |
| Tip de fixare | Alezaj | |
| Sfărâmător de aşchii | da | |
| Condiţie de tăiere | întrerupt |
| Cod articol | 260511 IC807 | |
| EAN / GTIN | 7291075423761 | |
| Număr producător | 3320692 |