VCMT 160404, Gatunek: IC807

Nr art.: 261393 IC807
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 10 sztuki
  • Etapy zamówienia: 10 sztuki
na zamówienie
w magazynie
229 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Gatunek Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Sposób mocowania płytki skrawającej S (z otworem pogłębianym, przykręcanie przez otwór)
Liczba ostrzy 2 szt.
Oznaczenie płytki skrawającej VCMT 160404
Gatunek IC807
Materiał skrawający HM
Grupa skrawania M (stal nierdzewna)
Promień naroża R 0,4 mm
Powłoka PVD
Klasa tolerancji M
Maksymalnie na mokro nadaje się
Środek chłodząco-smarowy tak
Seria ISOTURN
Oznaczenie producenta VCMT 160404-F3M IC807
kształt podstawowy Kształt romboidalny
Grubość płytki skrawającej S 4,76 mm
Wersja płytki skrawającej wersja neutralna,
Długość krawędzi skrawającej l 16,6 mm
Średnica płytki skrawającej d 9,525 mm
Kąt narożny 35 stopni
Normalny kąt przyłożenia (ostrze główne) 7 stopni
Warunek skrawania Ciągły
Kod ISO VCMT 160404
Min. głębokość skrawania w zalecanym obszarze roboczym 0,1 mm
Maks. głębokość skrawania w zalecanym obszarze roboczym ap max 1,8 mm
Min. głębokość skrawania ap 0,1 mm
Maks. głębokość skrawania ap 1,8 mm
Min. prędkość skrawania, zastosowanie główne 30 m/min
Maks. prędkość skrawania, zastosowanie główne 80 m/min
Vorschub pro Umdrehung min. f 0,05 mm/obr.
Vorschub pro Umdrehung max. f 0,2 mm/obr.
Materiały skrawające, oznaczenie producenta IC807
Grubość płytki skrawającej T 4,76 mm
Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej VCMT 1604
Rodzaj produktu Płytki skrawające
Z kodem ISO tak
Norma DIN ISO 1832
Kierunek używania wersja neutralna,
Do materiału Stal (P); Stal nierdzewna (M); Universal
Przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej Obróbka zgrubna i wykańczająca
Sposób mocowania otwór na
Łamacz wiórów tak
Warunek skrawania ciągły
Liczba możliwości zastosowania 2 szt.
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 261393 IC807
EAN / GTIN 7291075351569
Numer producenta 3358996

Tabela zastosowań

Stal < 750 N/mm²
P
Stal < 900 N/mm²
P
Stal < 1100 N/mm²
P
Stal < 55 HRC
H
Stal < 60 HRC
H
Stal < 67 HRC
H
Stal INOX < 900 N/mm²
M
żeliwo szare (sferoidalne)
K
uniw.
 
nieregularnie
 
przerywanie
 
maksymalnie na mokro
 

Opis

Wskazówka:

Minimalna wielkość zamówienia odpowiada jednostce opakowaniowej (VPE) albo jej wielokrotności.