VCMT 160404 IC807

Art.-nr.: 261393 IC807
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 styk
  • Bestillingstrin: 10 styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
50 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie ISOTURN
ISO-kode, vendeskærsplatte VCMT 160404
Hjørneradius 0,4 mm
Type IC807
Skæremateriale HM
Primær anvendelse M
Skærebetingelse kontinuerlig
Spånbryder F3M
Skæredybde ap 0,1 mm - 1,8 mm
Tilspænding f 0,05 mm/o - 0,2 mm/o
Skærehastighed vc, primær anvendelse 30 m/min - 80 m/min
Antal skift/skær 2
Slet-/skrubbearbejdning Sletbearbejdning
Producentbetegnelse VCMT 160404-F3M IC807
Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 261393 IC807
EAN/GTIN 7291075351569
Producentnummer 3358996

Betegnelse

Bemærk:

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.