{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | ISOTURN | |
ISO-kod izmjenjive rezne pločice | VCMT 160404 | |
Kutni radijus | 0,4 mm | |
Vrsta | IC807 | |
Rezni materijal | Tvrdi metal (HM) | |
Glavna primjena | M | |
Uvjetovanost reza | kontinuirano | |
Lomač odvojenih čestica | F3M | |
Dubina reza ap | 0,1 mm - 1,8 mm | |
Posmak f | 0,05 mm/okr - 0,2 mm/okr | |
Brzina reza vc glavna primjena | 30 m/min - 80 m/min | |
Broj zamjena/oštrica | 2 | |
Fina/gruba obrada | Fina obrada | |
Oznaka proizvođača | VCMT 160404-F3M IC807 | |
Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za tokarenje |
Broj artikla | 261393 IC807 | |
EAN / GTIN | 7291075351569 | |
Broj proizvođača | 3358996 |