{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Lubrifiant de răcire | ja | |
| Umiditate minimă | recomandat | |
| Serie | ISOTURN | |
| Umiditate maximă | recomandat | |
| Denumirea producătorului | CCMT 09T304-F3M IC807 | |
| Prelucrare uscată | indicat în anumite condiţii | |
| Ulei | recomandat | |
| Aer | indicat în anumite condiţii | |
| Formă de bază | Rombic | |
| Placă de tăiere lățime | 9,52 mm | |
| Grosimea plăcuţei | 3,97 mm | |
| Placă de tăiere lungime | 9,7 mm | |
| Placă de tăiere model | neutru | |
| Lungimea muchiei de tăiere | 9,7 mm | |
| Diametru placă de tăiere | 9,52 mm | |
| Rază la colţ | 0,4 mm | |
| Unghi de degajare normal (muchie de tăiere principală) | 7 grad | |
| Condiţie de tăiere | Permanent | |
| Cod ISO | CCMT 09T304 | |
| Diametrul orificiului de fixare | 4,4 mm | |
| Execuție spargere așchii | MFP-SK | |
| Material tăiș | Carbură | |
| Grupa de aşchiere | M (oțel inoxidabil) | |
| Grupă de aplicaţii ale sculelor | M | |
| Strat de acoperire | PVD | |
| Categorie | IC908 | |
| Placă de tăiere grosime | 3,97 mm | |
| Tip de fixare placă de tăiere | M (cu gaură cil. de sus și strâns peste gaură) | |
| Codificarea punctului de separare a plăcii de tăiere | CCMT 09T304 | |
| Codificarea punctului de separare a plăcii de tăiere conform ISO TS 13399-60 | CCMT 09T304 | |
| Denumire Inserție de tăiere | CCMT 09T304 | |
| Tip produs | Plăcuţă | |
| Cu cod ISO | ja | |
| Număr de tăişuri | 2 buc. | |
| Direcţie de utilizare | neutru | |
| Recomandat pentru material | Oțel inoxidabil (M) | |
| Procedeu de prelucrare | Sfredelire (BAB) | |
| Codificare finisare / degroşare | Degroşare-finisare | |
| Tip de fixare | Alezaj | |
| Sfărâmător de aşchii | ja | |
| Executarea tăierii | Cu margini ascuțite (F) | |
| Condiţie de tăiere | permanent | |
| Numărul de posibilități de utilizări | 2 buc. | |
| Cuprins | 1 buc. |
| Cod articol | 260103 IC807 | |
| EAN / GTIN | 7291075350999 | |
| Număr producător | 3358952 |