DCMT 11T304, Categorie: IC807

Cod articol: 260510 IC807
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 buc.
  • Pași de comandă: 10 buc.
La cerere
În stoc
216 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Categorie Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie ISOTURN
Cod ISO Plăcuţă amovibilă DCMT 11T304
Rază la colţ 0,4 mm
Categorie IC807
Materialul sculei Carbură
Aplicaţia principală P
Condiţie de tăiere ușor întreruptă
Sfărâmător de aşchii M3P
Adâncime de tăiere ap 0,8 mm - 3 mm
Avans f 0,1 mm/rot - 0,3 mm/rot
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală 50 m/min - 245 m/min
Numărul de schimbări / tăişuri 2
Codificare finisare / degroşare Degroșare-finisare
Denumirea producătorului DCMT 11T304-M3P IC807
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

Identificare și clasificare

Cod articol 260510 IC807
EAN / GTIN 7291075485882
Număr producător 3320687

Descriere

Notă:

Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unităţi de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.